SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: En Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160GM0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973091
Sonepar Artikelnummer
120585474
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160GM0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0GM0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160GM0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher, integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart: industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhter Flexibilität durch verschiedene Verdrahtungsoptionen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


