SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Fault

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160EC0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973046
Sonepar Artikelnummer
120585469
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160EC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0EC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160EC0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Vordefinierte Montagebohrungen, nutfreie Löcher erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreiniger geeignet
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Unterstützung für Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung der Geräte
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist speziell für die Bedürfnisse industrieller Anwendungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


