SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Forward

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160DN0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972179
Sonepar Artikelnummer
120585460
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160DN0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0DN0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160DN0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Optionale Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbares Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anwendung
- Einfache Bestellung und Auswahl durch den grafischen Online-Konfigurator
- Zuverlässiger Betrieb auch unter extremen Bedingungen
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Produkt ist ein Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


