SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: GAUCHE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160GH0
Wörtlicher Aufdruck - links
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973084
Sonepar Artikelnummer
120585473
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160GH0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0GH0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160GH0
Wörtlicher Aufdruck:
links
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Schwarz mit weißer Schrift
- Montage: Mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hochgradig industrietauglich, für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anwendung
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalen Zubehörs
- SIRIUS ACT - Performance in Action für einfache und starke Bedienung
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild ermöglicht eine einfache Kennzeichnung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten mit einer Größe von 17,5x27 mm.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


