SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Halt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160AK0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972063
Sonepar Artikelnummer
120585452
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160AK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160AK0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Markenname: SIRIUS ACT
- Montage: Aufschnappkonzept, benötigt nur eine Hand
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung: Mit Hochdruckstrahl möglich
- Kabelanschluss: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug spart Zeit
- Robuste Bauweise ermöglicht Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Minimierter Verdrahtungsaufwand reduziert Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei der Inbetriebnahme
- Optionales Zubehör bietet zusätzliche Anpassungsoptionen
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


