SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Hand Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160DB0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972117
Sonepar Artikelnummer
120383301
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160DB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0DB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160DB0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Schwarz mit weißer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungen über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und kombiniert einfache Montage mit hoher Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


