SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: MAN Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160EA0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972247
Sonepar Artikelnummer
120585467
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160EA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0EA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160EA0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.500 kg
- Schildträgergröße: 17,5 x 27 mm
- Farbe des Schildes: Schwarz mit weißer Schrift
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept
- Montagebohrungen: Nur nutfreie Löcher erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl-fest
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Zubehör: Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Einfacher Montageprozess ohne spezielle Werkzeuge
- Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtungsaufwände
- Erhöhte Flexibilität bei der Integration in bestehende Systeme
- Robuste Bauweise sorgt für zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen
- Kosten- und zeitsparende Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


