SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Manu Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160GT0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973121
Sonepar Artikelnummer
120585477
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160GT0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0GT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160GT0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm
- Optionale Zubehörteile für Schutz- und Zugangssicherung erhältlich
Bezeichnungsschild
Das Manu Auto Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet eine einfache Montage und hohe Industriefestigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


