SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Marche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160GA0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973053
Sonepar Artikelnummer
120585470
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160GA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0GA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160GA0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Vordehrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität in der Anbindung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Robuste Geräte geeignet für Außenanwendungen
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


