SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Off

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160DK0
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972148
Sonepar Artikelnummer
120585457
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160DK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0DK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160DK0
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
- Schildgrösse: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckstrahlen-reinigen möglich
- Industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation inklusive Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar
- Optionales Zubehör für zusätzliche Funktionen und Sicherheit
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild bietet eine flexible Lösung zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


