SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Open

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160DW0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972223
Sonepar Artikelnummer
120585465
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160DW0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0DW0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160DW0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
- Größe: 17,5 x 27 mm
- Farbe des Schildes: schwarz mit weißer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Nutzung und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Ein-Hand-Montage ohne Spezialwerkzeug spart Zeit
- Minimierung von Fehlerquellen und Verdrahtungsaufwand
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und Zubehör
- Robuste Bauweise sorgt für zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


