SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: REARMEMENT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160GV0
Wörtlicher Aufdruck - Reset
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973145
Sonepar Artikelnummer
120585479
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160GV0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0GV0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160GV0
Wörtlicher Aufdruck:
Reset
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Rearmement Bezeichnungsschild zur Beschriftung
- Montage: Mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart: industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anbindung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Montage
- Kosten- und zeitsparende Bestellung dank grafischem Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild bietet eine einfache Beschriftungsmöglichkeit für die SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


