SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160DQ0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972193
Sonepar Artikelnummer
120585462
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160DQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0DQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160DQ0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
- Größe: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrietauglich
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches und schnelles Montieren ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität in der Anwendung
- Robuste Geräte geeignet für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Vielfältige Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch ein intuitives Aufschnappkonzept für die einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


