SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Reverse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160DP0
Wörtlicher Aufdruck - Rückwärts
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972186
Sonepar Artikelnummer
120585461
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160DP0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0DP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160DP0
Wörtlicher Aufdruck:
Rückwärts
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigungsfähigkeit mit Hochdruckstrahl
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Einhand-Montage spart Zeit und Aufwand
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Erweiterte Flexibilität bei der Nutzung durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Robuste und industrietaugliche Geräte gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung
Reverse Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
Das Reverse Bezeichnungsschild bietet eine einfache und effiziente Möglichkeit zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


