SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Running

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160EB0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973039
Sonepar Artikelnummer
120585468
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160EB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160EB0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage: ohne Spezialwerkzeug möglich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Vernetzungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör
- Einfache Montage mit nur einer Hand
- Reduziertes Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl von Geräten und Zubehör
- Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Umfangreiche Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


