SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: SOUS TENSION

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160GS0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973114
Sonepar Artikelnummer
120585476
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160GS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0GS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160GS0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Eignung
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vernetzungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Vielfältige Optionen für Zubehör und Anpassungen verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


