SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Start

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160DT0
Wörtlicher Aufdruck - Start
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972216
Sonepar Artikelnummer
120585464
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160DT0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0DT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160DT0
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.800 kg
- Größe: 17,5x27 mm
- Farbe des Schildes: schwarz
- Farbe der Schrift: weiß
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Einfacher Auswahl- und Bestellprozess über den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


