SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Stop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160DS0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972209
Sonepar Artikelnummer
120585463
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160DS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0DS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160DS0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hoch, für industrienutzbare Anwendungen
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbares optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör
- Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Hochdruckreinigung
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


