SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Stop Start

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160DC0
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972124
Sonepar Artikelnummer
120585455
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160DC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0DC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160DC0
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
- Sch schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Farbe des Schildes: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für den industriellen Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation vorhanden (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör verfügbar (z.B. Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)
- Einfaches Montieren ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung
- Robuste Geräte, die auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet sind
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


