SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Störung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160AQ0
Wörtlicher Aufdruck - Störung
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972094
Sonepar Artikelnummer
120585454
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160AQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0AQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160AQ0
Wörtlicher Aufdruck:
Störung
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart für den Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeit mit Hochdruckstrahl
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anordnung und Konfiguration
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Handhabung
- Optionales Zubehör zur Verbesserung der Funktionalität und Sicherheit
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


