SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160DL0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972155
Sonepar Artikelnummer
120585458
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160DL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0DL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160DL0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
- Schildgröße: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vernetzungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Systemintegration
- Robuste Geräte für den Einsatz im Außenbereich
- Kosten- und zeitsparende Auswahlhilfe durch den grafischen Online-Konfigurator
Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch ein innovatives Aufschnappkonzept für eine unkomplizierte Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


