SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Vor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160AF0
Wörtlicher Aufdruck - Vorwärts
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972049
Sonepar Artikelnummer
120585450
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160AF0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0AF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160AF0
Wörtlicher Aufdruck:
Vorwärts
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größen: 17,5 x 27 mm
- Farbe des Schildes: schwarz mit weißer Schrift
- Montageart: Schnappen oder Kleben auf Schildträger
- Schutzart: Sehr hoch, für industrielle Anwendungen geeignet
- Montagebohrungen: Nur nutfreie Löcher erforderlich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link möglich
- Zubehör: Optionales Zubehör verfügbar (z.B. Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)
- Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug - nur eine Hand nötig
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Minimaler Verdrahtungsaufwand und reduzierte Fehlerquellen
- Kompfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild ermöglicht eine individuelle Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist in einem kompakten Format erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


