SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Zu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160AL0
Wörtlicher Aufdruck - Zu
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972070
Sonepar Artikelnummer
120383300
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160AL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0AL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160AL0
Wörtlicher Aufdruck:
Zu
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Schildgrösse: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: Schwarz mit weißer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich durch hohe Schutzart
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erhöhte Flexibilität und reduzierte Fehlerquellen bei der Verdrahtung
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug spart Zeit
- Robust und zuverlässig, ideal für den Außeneinsatz
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


