SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Beschriftung: Zurück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160AG0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972056
Sonepar Artikelnummer
120585451
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160AG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160AG0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.500 kg
- Schildgrösse: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Montage: Aufschnapp- oder Klebeoption
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: hoch, für den industriellen Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfangreiche Dokumentation und Konfigurationshilfe verfügbar
- Optionales Zubehör zur Erweiterung der Funktionalität vorhanden
Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung und Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet dabei eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


