SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971196
Sonepar Artikelnummer
120378975
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Selbstbeschriftung ohne Aufschrift
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigungsfähigkeit: Hochdruckstrahl
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Gerätekonfiguration
- Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Verfügbarkeit von Dokumentationen und Zubehör
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet eine benutzerfreundliche Lösung für individuelle Beschriftungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


