SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Symbol: I*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160QB0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973169
Sonepar Artikelnummer
120585481
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160QB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0QB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160QB0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I"
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5x27 mm
- Schwarz mit weißer Schrift
- Grafisches Symbol: I
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand möglich
- Vollständiger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreiniger geeignet
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Verbindungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Einfaches und schnelles Montagesystem
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anlagenkonfiguration
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfassender Dokumentation und Zubehör
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet eine einfache und flexible Lösung für die Kennzeichnung.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


