SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Symbol: O*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160QA0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973152
Sonepar Artikelnummer
120585480
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160QA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0QA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160QA0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Grafisches Symbol: O
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart für industrietauglichen Einsatz und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach und schnell zu montieren
- Reduziertes Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm
- Zugängliches, optionales Zubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich
Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


