SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Symbol: O* I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160QG0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0"
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973176
Sonepar Artikelnummer
120383302
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160QG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0QG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160QG0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0"
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildträger Größe: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Grafisches Symbol: O I
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, geeignet für Industrie und Außeneinsatz
- Reinigung: möglich mit Hochdruckstrahl
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches Montagesystem, das nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug benötigt
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfangreiche Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfassender Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte mit einem kompakten und robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


