SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Symbol: Pfeilrichtung nach oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160QS0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973190
Sonepar Artikelnummer
120585483
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160QS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0QS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160QS0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Grafisches Symbol: Pfeilrichtung nach oben
- Montage: Einhandbedienung ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart, industriefähig und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Möglich über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Geräteanbindung
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Leichte Montage und hohe Zuverlässigkeit
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein praktisches Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


