SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild schwarz, Symbol: Pfeilrichtung nach rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD160QR0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973183
Sonepar Artikelnummer
120585482
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD160QR0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD16-0QR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD160QR0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Größe: 17,5x27 mm
- Farben: Schild schwarz, Schrift weiß
- Grafisches Symbol: Pfeilrichtung nach rechts
- Montage: Innovative Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtung: Standard sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Optionales Zubehör verfügbar, z.B. Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör
- Einfachere Montage mit nur einer Hand
- Integration eines 100%igen Verdrehschutzes
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei Auswahl und Bestellung
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch eine einfache Montage aus.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


