SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Ab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810AE0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971363
Sonepar Artikelnummer
120585488
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810AE0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0AE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810AE0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe: 17,5x27 mm
- Material: Schild silber mit schwarzer Schrift
- Montagekonzept: Einfache Aufschnappmontage mit nur einer Hand
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Schutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsätze
- Reinigung: Hochdruckstrahl-reinigbar
- Verdrahtung: Verbindung über Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Unterstützung: Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten
- Hohe Robustheit und Zuverlässigkeit selbst unter extremen Bedingungen
- Umfangreiche Dokumentation und optionale Zubehörteile verfügbar
- Optimierte Bestellung und Auswahl durch den Online-Konfigurator
- SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


