SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Auf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810AD0
Wörtlicher Aufdruck - Auf
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971356
Sonepar Artikelnummer
120585487
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810AD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810AD0
Wörtlicher Aufdruck:
Auf
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgrößen: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montage: Keine Spezialwerkzeuge erforderlich, nur eine Hand nötig
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Nutzung
- Unterstützung beim Auswahl- und Bestellprozess durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch sein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


