SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810AC0
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971349
Sonepar Artikelnummer
120585486
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810AC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810AC0
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildergröße: 17,5x27 mm
- Material: silbernes Schild mit schwarzer Schrift
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Minimierung von Fehlerquellen und Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


