SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Betrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810AP0
Wörtlicher Aufdruck - Betrieb
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971424
Sonepar Artikelnummer
120585494
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810AP0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0AP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810AP0
Wörtlicher Aufdruck:
Betrieb
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: silber
- Schriftfarbe: schwarz
- Montage: einfaches Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: hoher Schutz für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- ERP-Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen geschützt sind
- Umfangreiches Zubehör für individuellen Bedarf
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht die Montage erheblich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


