SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Ein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810AB0
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971332
Sonepar Artikelnummer
120585485
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810AB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810AB0
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgrösse: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Unterstützung von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Anbindung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild
Ein Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


