SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Halt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810AK0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971400
Sonepar Artikelnummer
120585492
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810AK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810AK0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 17,5x27 mm
- Farbe des Schildes: silber
- Schriftfarbe: schwarz
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfach zu montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Umfangreiche Dokumentation und Zubehör verfügbar für vielseitige Anwendung
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet ein benutzerfreundliches Aufschnappkonzept für die Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


