SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Hand Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810DB0
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971448
Sonepar Artikelnummer
120585496
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810DB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0DB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810DB0
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Größe: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: silber mit schwarzer Schrift
- Montagekonzept: innovative Aufschnapptechnik ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: hoch, geeignet für industrielle und Außeneinsätze
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verkabelung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: umfangreiche Handbücher, 3D-Daten, Anschlussdiagramme verfügbar
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Gehäusezubehör
- Einfach Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Robust und langlebig, ideal für industrielle Anwendungen
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Hand Auto Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet eine einfache Montage und hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


