SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Hand O Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810DD0
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971455
Sonepar Artikelnummer
120585497
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810DD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0DD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810DD0
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe des Schildes: 17,5x27 mm
- Material: Silbernes Schild mit schwarzer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für eine einhändige Montage
- Integration eines 100%igen Verdrehschutzes
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendung und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Installation
- Einfachheit beim Konfigurieren und Bestellen durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör
- Robuste Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild ermöglicht eine einfache und flexible Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


