SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Man-O-Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810DY0
Wörtlicher Aufdruck - Handbetrieb 0 Automatik
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972292
Sonepar Artikelnummer
120585503
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810DY0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0DY0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810DY0
Wörtlicher Aufdruck:
Handbetrieb 0 Automatik
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.088 kg
- Schildgrösse: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: Silber mit schwarz Schrift
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- Anbindung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Geräteanpassung
- Kosten- und zeitsparende Montage
- Einfacher Zugang zu umfangreicher Dokumentation und Zubehör
- Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte ermöglicht eine einfache Identifizierung und Anpassung der Geräte durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


