SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Off

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810DK0
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972254
Sonepar Artikelnummer
120585499
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810DK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0DK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810DK0
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montage: Schnappen oder Kleben
- Material: Robust aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Schutzart: Hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz durch integriertes Design
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet eine einfache Montage und hohe Robustheit für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


