SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810AH0
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971394
Sonepar Artikelnummer
120585491
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810AH0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0AH0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810AH0
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe: 17,5 x 27 mm
- Material: Silberne Schildoberfläche mit schwarzer Schrift
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckreinigung möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Anwendung
- Benutzerfreundliche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet ein innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


