SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Reset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810DU0
Wörtlicher Aufdruck - Reset
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972285
Sonepar Artikelnummer
120585502
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810DU0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0DU0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810DU0
Wörtlicher Aufdruck:
Reset
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: Silber, Schriftfarbe: Schwarz
- Innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache Montage
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für robuste Industrieanwendungen, auch für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Kompatibilität: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Installation
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm, verfügbar
- Optionales Zubehör für Schutz- und Zugangssicherung sowie Gehäusezubehör erhältlich
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch seine benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


