SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Start

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810DT0
Wörtlicher Aufdruck - Start
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972278
Sonepar Artikelnummer
120585501
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810DT0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0DT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810DT0
Wörtlicher Aufdruck:
Start
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: Silber, Schriftfarbe: Schwarz
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeuge
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfangreiche Dokumentation und unterstützen Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit von optionalem Zubehör zur Anpassung und Sicherheit
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


