SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Stop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810DS0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972261
Sonepar Artikelnummer
120585500
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810DS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0DS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810DS0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgrösse: 17,5 x 27 mm
- Schildfarbe: silber mit schwarzer Schrift
- Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Anbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: Umfangreiche Unterlagen wie Handbuch und Anschlussdiagramme
- Zubehör: Optionales Zubehör wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör verfügbar
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet hohe Flexibilität bei der Wahl der Verbindungsart
- Einfach und schnell zu montieren
- Robuste Bauweise für industrielle Anwendungen
- Kundensupport durch grafischen Online-Konfigurator
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Umgebungen
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


