SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Störung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810AQ0
Wörtlicher Aufdruck - Störung
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971431
Sonepar Artikelnummer
120585495
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810AQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0AQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810AQ0
Wörtlicher Aufdruck:
Störung
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe: 17,5 x 27 mm
- Farbe des Schildes: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbares Zubehör: Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör
- Keine Notwendigkeit für Spezialwerkzeug erleichtert die Montage
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität in der Konfiguration und Anbindung
- Robuste Geräte gewährleisten zuverlässigen Betrieb, auch im Außeneinsatz
- Umfangreiche Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation für einfache Nutzung
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


