SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Vor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810AF0
Wörtlicher Aufdruck - Vorwärts
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971370
Sonepar Artikelnummer
120585489
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810AF0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0AF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810AF0
Wörtlicher Aufdruck:
Vorwärts
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: silber
- Schriftfarbe: schwarz
- Montage ohne Spezialwerkzeug möglich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung
- Einfache Reinigung, selbst mit Hochdruckstrahl möglich
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild ermöglicht eine einfache und flexible Beschriftung für die SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


