SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Zu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810AL0
Wörtlicher Aufdruck - Zu
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971417
Sonepar Artikelnummer
120585493
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810AL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0AL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810AL0
Wörtlicher Aufdruck:
Zu
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgröße: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: Silber, Schriftfarbe: Schwarz
- Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, geeignet für Industrietauglichkeit und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbarkeit von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link für die Steuerungsanbindung
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Ermöglicht mehr Flexibilität in der Anwendung
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör für Schutz- und Zugangssicherung verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben ist speziell für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert.
Technische Details:
Kundenbewertungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


