SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Beschriftung: Zurück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810AG0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971387
Sonepar Artikelnummer
120585490
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810AG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810AG0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe: 17,5 x 27 mm
- Farbe des Schildes: Silber
- Schriftfarbe: Schwarz
- Montage: Einhandinstallation ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage reduziert den Zeitaufwand und vermeidet Fehlerquellen.
- Robuste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
- Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör unterstützten die Anwendung.
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


