SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209971325
Sonepar Artikelnummer
120384709
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildträgergröße: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: silber
- Schriftfarbe: schwarz
- Manipulationssichere Montage: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet mehr Flexibilität bei der Montage und Anpassung
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei der Auswahl und Bestellung
- Erhältlich mit umfangreichem optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ermöglicht eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


