SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Symbol: 1 O 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810QL0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972353
Sonepar Artikelnummer
120585508
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810QL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0QL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810QL0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgrösse: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: silber
- Schriftfarbe: schwarz
- Grafisches Symbol: 1 O 2
- Montage: Schnappen oder Kleben auf Schildträger
- Robustheit: Industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachheit: Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz durch integrierte Montagebohrungen.
- Minimierung von Fehlerquellen und Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar.
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


